Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Polygone mit Loch (3-eckig), 1960 siarexx, 93 x 93 m, 6-Loch, K400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Polygone mit Loch (3-eckig), 1960 siarexx, 93 x 93 m, 6-Loch, K400
Bosch Polygone mit Loch (3-eckig), 1960 siarexx, 93 x 93 m, 6-Loch, K400
Artikel-Nr.:
     5417B-p936192
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7611123205680
Suchbegriffe:
Bosch
Polygone
mit
Loch

Der Massstab auf Holz, Lack und Farbe

Mit 1960 siarexx steht Ihnen ein universelles Allround-Produkt für den Hand- und Handmaschinenschliff bei Holz- und Lackanwendungen zur Verfügung, das in jeder Hinsicht überzeugt.

Anwendungen:
Anschleifen von Massivholz; Zwischenschleifen von Lacken auf Flächen und Rundungen; Anschleifen von Grundierungen, Füller und Spachtel; Endschleifen als Vorbereitung zur Lackierung

Vorteile:
Universelles Allround-Produkt für Holz- und Lackanwendungen; Hohe Flexibilität sichert ein problemloses Schleifen in Kanten und Ecken; Geringes Zusetzen; Gute Finisheigenschaften

Werkstoff:
HAUPTANWENDUNG: Weichholz; Hartholz; Harzhaltiges Holz; Wasserlack; UP-Lack; PUR-Lack; NC-Lack; UV-Lack; Acryllack; Mineralwerkstoff; Altfarbe; Altlack; Füller; Grundierung; Spachtel; NEBENANWENDUNG: Kunststoff; Mineralfaserplatte; Gips; Gipsfaserplatten

Bindung:
Vollkunstharz

Korntyp:
Aluminiumoxid

Sicherheitsempfehlung:
Beachtung des Schleifmittel-Sicherheitsdatenblattes (erhältlich bei sia Abrasives); Befolgung der allgemeinen FEPA-Sicherheitsempfehlungen; Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz; Verwendung einer wirksamen Staubabsaugung oder Tragen einer Feinstaubmaske

Spezialbelag:
Stearat

Streuart:
elektrostatisch offen

Unterlage:
C-Papier; B-Papier
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Anzahl Löcher:
6
Körnung:
400
Hersteller:
Bosch
Korngröße:
400
Breite:
93
Länge:
93
Weitere Suchbegriffe: (3-eckig),, 1960
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
100
€ 4,90*
ab € 0,23*
€ 0,33*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 0,25*
€ 0,43*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 33,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.