Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Bit Box 31-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     5417B-p942042
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     41130
EAN/GTIN:
     4010995411305
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
Bit Box 31-tlg. Wiha

  • Gehäuse: Extra stabile Kunststoff-Box mit Gürtelclip.
  • Optimaler Halt der Bits verhindert Herausfallen.
  • Bits: Hochwertige Industriequalität mit Farbring: Wiha Professional.
  • Bithalter: Universalhalter, magnetisch.
Lieferumfang:
Schlitz: 1 x 4,5, 1 x 5,5, 1 x 6,0
Kreuzschlitz: 2 x PH1, 3 x PH2, 1 x PH3, 2 x PZ1, 3 x PZ2, 1 x PZ3
Torx: 2 x T10, 2 x T15, 3 x T20, 2 x T25, 1 x T30, 1 x T40
Innensechskant: 1 x 3,0, 1 x 4,0, 1 x 5,0, 1 x 6,0
1 x Bithalter

Weitere Informationen:
Anzahl PH-Schraubendreher:
6
Anzahl Teile:
31
Aufnahme:
1/4
Hersteller:
Wiha
Ausführung:
31-teilig
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Anzahl sonstige Schraubendreher:
7
Anzahl TX-Schraubendreher:
11
Anzahl PZ-Schraubendreher:
6
Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit-Satz, bit-satz, Wiha, Bit, Box, 31-tlg.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 12,11*
€ 18,01*
1
€ 4,98*
ab € 12,52*
€ 18,04*
2 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 13,62*
€ 19,30*
1
€ 3,90*
ab € 14,41*
€ 20,47*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 14,80*
€ 20,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.