Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Famag Super-Kunstbohrer HM 50 mm, GL 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Famag Super-Kunstbohrer HM 50 mm, GL 90 mm
Famag Super-Kunstbohrer HM 50 mm, GL 90 mm
Famag Super-Kunstbohrer HM 50 mm, GL 90 mm
Famag Super-Kunstbohrer HM 50 mm, GL 90 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p943159
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     1662050
EAN/GTIN:
     4026271014801
Suchbegriffe:
Kunstbohrer
kunstbohrer 50mm
kunstbohrer
kunstbohrer famag
Super-Kunstbohrer HM 50mm GL 90mm Famag
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Zentrierspitze:
ja
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Famag
Schaft:
Zylinderschaft abgesetzt
Schaftlänge:
30
Schaftdurchmesser:
10
Gesamtlänge:
90
Durchmesser:
50
Werkstoff:
Hartmetall
Weitere Suchbegriffe: Famag, Super-Kunstbohrer, HM, 50, mm,, GL
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 86,30*
€ 109,82*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,96*
€ 110,70*
3 Tage
3
€ 5,90*
ab € 89,86*
€ 110,74*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 89,73*
€ 114,81*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 80,01*
€ 116,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,82*
€ 130,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,84*
€ 125,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,84*
€ 116,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,55*
€ 111,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,30*
€ 102,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.