Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Handschuh HyFlex 11-630, Gr. 9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ansell Handschuh HyFlex 11-630, Gr. 9
Ansell Handschuh HyFlex 11-630, Gr. 9
Ansell Handschuh HyFlex 11-630, Gr. 9
Ansell Handschuh HyFlex 11-630, Gr. 9
Ansell Handschuh HyFlex 11-630, Gr. 9
Ansell Handschuh HyFlex 11-630, Gr. 9
Artikel-Nr.:
     5417B-p943939
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     0076490489328
EAN/GTIN:
     0076490489328
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-63

Ausführung:
  • Zulassung/Norm: EN 388 (4.4.4.3) 
  • Schnittschutz 
  • Schutz vor scharfkantigen Komponenten 
  • Griffsicherheit 
  • Abriebfestigkeit 
  • Nylonfutter
  • Innenhandbeschichtung 
  • Gestrickt 
  • Gauge: 13 
  • Länge: 215–75 mm Farbe: grau
Material: 
Träger: Baumwolle, HPPE, Lycra®, Nylon, Kevlar®
Beschichtung: Polyurethan

Anwendungsbereich: 
Glasherstellung, Luft- und Raumfahrtindustrie, Montage von Haushaltsgeräten, Einspritz- und Gussformung von Kunststoffen, Montage von Metall- und Bauteilen, Handhabung scharfkantiger/rauer Metallteile  
Weitere Informationen:
Größe:
9
Typ:
11-630
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 4
Schnittschutz ISO 13997:
Stufe B
Schnittschutzklasse:
4
PSA-Kategorie:
Kat. II
Schutz nach:
EN 388 4.4.4.3.
Durchstichfestigkeit:
Stufe 3
Abriebfestigkeit:
Stufe 4
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
Ansell
Normen:
EN 388
Schutz:
EN 388: 4443B / 4443
Schnittschutz EN 388:
Stufe 4
Material:
PU / Textil
Länge:
215-275 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,56008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 11,21334* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 168,02004*
€ 199,94385
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 167,22*
€ 198,9918
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 161,80008*
€ 192,5421
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 152,14008*
€ 181,0467
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 134,56008*
€ 160,1265
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.