Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p944155 Herst.-Nr.: 7000000144 EAN/GTIN: 4046719250257 |
| |
|
| | |
| 3M Einwegleichthaube JupiterS333LG
Ausführung: - Leiser Luftfluss
- Spezielles Ausatemfeld für überschüssige Luft
- Schützt vor Partikeln, Gasen und Dämpfen
- Schutzstufe TH3 mit Jupiter und TR300+
- Geringes Gewicht
- Zulassung/Norm: EN 166:2:F:3, EN 12941 in Kombination mit einer zugelassenen Jupiter Gebläseeinheit
Hinweis: Nicht geeignet für Asbestsanierung. Die Schutzausrüstung darf nicht gegenüber Schadstoffen unbekannter Natur, unbekannter Konzentration, oberhalb der zulässigen Konzentration eingesetzt werden. Die Warnhinweise und Einschränkungen für Atemschutzgeräte sind zu beachten, z. B. muss der Sauerstoffgehalt der Umgebungsluft mindestens 19,5 Vol.-% betragen. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 125 g | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Internetfarbe: | grau | Beschreibung: | »S333«, Einwegleichthaube | Hersteller: | 3M | Größe: | L | Variante: | Leichthaube | Ausführung: | Atemschutz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3M, Einwegleichthaube, JupiterS333LG,, Gr., L,, grau |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 61,19* | € 73,61* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 63,25* | € 75,36* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 64,65* | € 76,79* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 64,73* | € 76,79* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 71,39* | € 86,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|