| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p944279 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4031783083382 |
| | |
|
| | |
| Baak Sicherheitshalbschuh 71462 Rick2 S1P ESD SRC DGUV
Ausführung: - EN 20345, S1P ESD SRC DGUV
- Schutzkappe: Kunststoff
- Weite: 12
- Durchtrittssicherheit: flexible Zwischensohle
- Obermaterial: abriebfestes Mikrofasermaterial
- Futter: klimaregulierendes Textilfutter
- Einlegesohle: ESD-Softstep-Einlegesohle, antibakteriell
- Sohle: EVA- Nitrilsohle mit Flexzone
- Metallfrei: ja
- Gewicht: 515 g / Stück, Gr. 42
Besonderheiten: Baak go & relax System, vollflächige Dämpfung zur Schonung der Gelenke, Textilschlaufen und metallfreie Ösen
SICHERHEITSSCHUHE S1P
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC) • geschlossener Fersenbereich • Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) • Zehenschutzkappe • Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO) • antistatische Eigenschaften (A) • durchtrittsichere Sohle (P)
ideal für den Innenbereich
Der Baak Sicherheitshalbschuh Rick2 bietet Ihnen höchste Sicherheit und Komfort für Ihren Arbeitsalltag. Mit seiner Ausführung nach EN 20345, S1P ESD SRC DGUV erfüllt er alle relevanten Sicherheitsstandards. Der Schuh verfügt über eine robuste Kunststoff-Schutzkappe, eine flexible Zwischensohle für Durchtrittssicherheit und ein abriebfestes Obermaterial. Das klimaregulierende Textilfutter und die antibakterielle ESD-Softstep-Einlegesohle sorgen für angenehmes Tragegefühl und Hygiene. Die EVA-Nitrilsohle mit Flexzone bietet optimale Beweglichkeit und das Baak go & relax System schont Ihre Gelenke. Verlassen Sie sich auf den Rick2 für sicheren und komfortablen Fußschutz bei der Arbeit.
Weitere Informationen: | | PSA-Kategorie: | Kat. II | Verschluss: | Schnürung | Weite: | 12 | Internetfarbe: | blau | Hersteller: | Baak | Sicherheitsklasse: | S1P | Größe: | 47 | Farbe: | blau/gelb | BGR 191 / DGUV Regel 112-191: | ja | ESD: | ja | Auswertungsgruppe: | Sicherheitsschuhe | Gewicht: | 550 g | Material: | Textil | Ausführung: | Halbschuh | Schutzkappe: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitshalbschuhe s1p, antistatik schuhe, herrenschuhe größe 47, Baak-71462 Rick2 S1P Gr. 47 blau/gelb |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 50,50* | € 64,25* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,29* | € 64,78* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 52,56* | € 65,09* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,85* | € 70,16* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,99* | € 70,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 50,50* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|