Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safestyle MATS WARNSCHUTZ PILOTJACKE GELB/ORANGE Gr. (62/64) 23554-4 Gr. (62/64)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Safestyle MATS WARNSCHUTZ PILOTJACKE GELB/ORANGE Gr. (62/64) 23554-4 Gr. (62/64)
Safestyle MATS WARNSCHUTZ PILOTJACKE GELB/ORANGE Gr. (62/64) 23554-4 Gr. (62/64)
Safestyle MATS WARNSCHUTZ PILOTJACKE GELB/ORANGE Gr. (62/64) 23554-4 Gr. (62/64)
Safestyle MATS WARNSCHUTZ PILOTJACKE GELB/ORANGE Gr. (62/64) 23554-4 Gr. (62/64)
Safestyle MATS WARNSCHUTZ PILOTJACKE GELB/ORANGE Gr. (62/64) 23554-4 Gr. (62/64)
Artikel-Nr.:
     5417B-p944443
Hersteller:
     Safestyle
Herst.-Nr.:
     23554/2XL
EAN/GTIN:
     4025888255812
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
- Norm: EN ISO 20471 Klasse 3, EN 343 Klasse 3/1, EN ISO 13688
- Obermaterial: 100% Polyester, Oxford, PU-beschichtet
- Wassersäule: 2.000 mm
- Wattierung: 100% Polyester
- Futter: 100% Polyester
- Farbe: fluoreszierend gelb/fluoreszierend orange
- Größen: S-XXXXL
- Material ist wind- und wasserdicht
- Nähte geschweißt
- Kapuze im Kragen integriert
- fleecegefütterter Kragen weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss und mit integriertem Strickbund
- Strickbund am Saum
- mit Schulterreflex
- mit Patte abgedeckter Front-Reißverschluss
- einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter
- 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss
- 2 Brusttaschen mit Patten, rechte Seite mit aufgesetzter Stift- und Handytasche
- 2 Seitentaschen
- 1 Innentasche im Futter
Personalisierung: Die bedruckbare Fläche für diesen Artikel ist: Hintergrundmaterial: 0,09m² aufgeteilt im vorderen und hinterem Bereich (z.B. bis 30cm x 15cm vorne und 30cm x 15cm hinten) Abstand zwischen den vertikalen Reflexstreifen auf dem Rücken, kleinste Größe: 28cm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Warnschutzklasse:
Klasse 3
Internetfarbe:
gelb
Größe:
2XL
Farbe:
gelb/orange
Form:
langarm
Material:
100% Polyester
Wassersäule:
2.000 mm
Hersteller:
Safestyle
Ausführung:
Warnschutzjacke
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 26,25*
€ 33,25*
2 Tage
2
1
€ 5,45*
ab € 27,23*
€ 33,32*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 27,38*
€ 33,51*
8 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 27,27*
€ 34,21*
2 Tage
2
2
Frei Haus
ab € 27,35*
€ 35,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23554-2
ab € 26,31*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23554-1
ab € 26,36*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23554-0
ab € 26,27*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23554-3
ab € 26,42*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23554-5
ab € 26,28*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23554-6
ab € 27,25*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23446-2
ab € 50,33*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23446-1
ab € 55,78*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23446-0
ab € 50,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.