Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG Warnfleecejacke Seattle Gr. L leuchtorange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIG Warnfleecejacke Seattle Gr. L leuchtorange
BIG Warnfleecejacke Seattle Gr. L leuchtorange
BIG Warnfleecejacke Seattle Gr. L leuchtorange
BIG Warnfleecejacke Seattle Gr. L leuchtorange
BIG Warnfleecejacke Seattle Gr. L leuchtorange
BIG Warnfleecejacke Seattle Gr. L leuchtorange
BIG Warnfleecejacke Seattle Gr. L leuchtorange
Artikel-Nr.:
     5417B-p944711
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     3460/L
EAN/GTIN:
     4031301045342
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
BIG Arbeitsschutz Warnschutz Fleecejacke Seattle

Ausführung:

• Hochfloriges Fleece 
• 3M™ Reflexstreifen umlaufend um Körper und Ärmel 
• Zwei Brust- und zwei untere Reißverschlusstaschen 
• Kordelzug am Saum 
• Hoher Kragen 
• Zulassung/Norm: EN 20471:2013, EN 14058: 2004, EN 13688

Material: 
100 % Polyester 
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
PSA-Kategorie:
Kat. II
Warnschutzklasse:
Klasse 3
Internetfarbe:
orange
Größe:
L
Farbe:
leuchtorange
Form:
langarm
Material:
100% Polyester
Hersteller:
BIG Arbeitsschutz
Ausführung:
Warnschutzaccessoires
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 33,20*
€ 42,51*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 32,97*
€ 43,75*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 35,75*
€ 47,55*
6 Tage
4
€ 4,95*
ab € 39,19*
€ 50,26*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 41,03*
€ 52,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.