Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG Warnfleecejacke Seattle Gr. M leuchtgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIG Warnfleecejacke Seattle Gr. M leuchtgelb
BIG Warnfleecejacke Seattle Gr. M leuchtgelb
BIG Warnfleecejacke Seattle Gr. M leuchtgelb
BIG Warnfleecejacke Seattle Gr. M leuchtgelb
BIG Warnfleecejacke Seattle Gr. M leuchtgelb
BIG Warnfleecejacke Seattle Gr. M leuchtgelb
BIG Warnfleecejacke Seattle Gr. M leuchtgelb
Artikel-Nr.:
     5417B-p944715
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     3465/M
EAN/GTIN:
     4031301045397
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
BIG Arbeitsschutz Warnschutz Fleecejacke Seattle

Ausführung:

• Hochfloriges Fleece 
• 3M™ Reflexstreifen umlaufend um Körper und Ärmel 
• Zwei Brust- und zwei untere Reißverschlusstaschen 
• Kordelzug am Saum 
• Hoher Kragen 
• Zulassung/Norm: EN 20471:2013, EN 14058: 2004, EN 13688

Material: 
100 % Polyester 
Weitere Informationen:
PSA-Kategorie:
Kat. II
Warnschutzklasse:
Klasse 3
Internetfarbe:
gelb
Größe:
M
Farbe:
leuchtgelb
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Form:
langarm
Material:
100% Polyester
Hersteller:
BIG Arbeitsschutz
Ausführung:
Warnschutzaccessoires
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
€ 4,79*
ab € 34,02*
€ 43,91*
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 32,99*
€ 43,95*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 36,01*
€ 48,37*
10 Tage
6
€ 4,95*
ab € 39,39*
€ 50,63*
3 Tage
6
€ 6,90*
ab € 40,79*
€ 52,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.