Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG Warnfleecejacke Seattle Gr. XL leuchtgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIG Warnfleecejacke Seattle Gr. XL leuchtgelb
BIG Warnfleecejacke Seattle Gr. XL leuchtgelb
BIG Warnfleecejacke Seattle Gr. XL leuchtgelb
BIG Warnfleecejacke Seattle Gr. XL leuchtgelb
BIG Warnfleecejacke Seattle Gr. XL leuchtgelb
BIG Warnfleecejacke Seattle Gr. XL leuchtgelb
BIG Warnfleecejacke Seattle Gr. XL leuchtgelb
Artikel-Nr.:
     5417B-p944717
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     3465/XL
EAN/GTIN:
     4031301045410
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
BIG Arbeitsschutz Warnschutz Fleecejacke Seattle

Ausführung:

• Hochfloriges Fleece 
• 3M™ Reflexstreifen umlaufend um Körper und Ärmel 
• Zwei Brust- und zwei untere Reißverschlusstaschen 
• Kordelzug am Saum 
• Hoher Kragen 
• Zulassung/Norm: EN 20471:2013, EN 14058: 2004, EN 13688

Material: 
100 % Polyester 
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Hersteller Größenangabe:
XL
PSA-Kategorie:
Kat. II
Warnschutzklasse:
Klasse 3
Internetfarbe:
gelb
Größe:
XL
Farbe:
leuchtgelb
Form:
langarm
Material:
100% Polyester
Hersteller:
BIG Arbeitsschutz
Ausführung:
Warnschutzaccessoires
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 32,97*
€ 42,49*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 32,94*
€ 43,74*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 35,81*
€ 47,54*
6 Tage
3
€ 4,95*
ab € 39,33*
€ 50,25*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 40,73*
€ 51,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.