Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG Warnsoftshelljacke Pittsburgh Gr. XL gelb-navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIG Warnsoftshelljacke Pittsburgh Gr. XL gelb-navy
BIG Warnsoftshelljacke Pittsburgh Gr. XL gelb-navy
BIG Warnsoftshelljacke Pittsburgh Gr. XL gelb-navy
BIG Warnsoftshelljacke Pittsburgh Gr. XL gelb-navy
BIG Warnsoftshelljacke Pittsburgh Gr. XL gelb-navy
BIG Warnsoftshelljacke Pittsburgh Gr. XL gelb-navy
Artikel-Nr.:
     5417B-p944727
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     3476/XL
EAN/GTIN:
     4031301045533
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
SI Jacke
BIG Arbeitsschutz Warnschutz Softshelljacke Pittsburgh

Ausführung:

• Flexibles, elastisches Gewebe 
• Winddicht und wasserabweisend 
• Atmungsaktiv 
• 3M™ Reflexstreifen umlaufend um Körper und Ärmel sowie auf Schultern 
• Dunkel abgesetzter Manschettenbereich verhindert leichtes Anschmutzen 
• Unterlegter Frontreißverschluss mit Kinnschutz 
• Justierbare Klettmanschette 
• Zwei Brusttaschen und zwei untere Reißverschlusstaschen 
• Kordelzug im Saum 
• Hoher, fleecegefütterter Kragen 
• Zulassung/Norm: EN 20471: 2013 +A1: 2007

Material: 
94 % Polyester, 6 % Elasthan 
Weitere Informationen:
Hersteller Größenangabe:
XL
PSA-Kategorie:
Kat. II
Warnschutzklasse:
Klasse 2
Wassersäule:
8.000 mm
Internetfarbe:
gelb
Größe:
XL
Farbe:
gelb-navy
Gewicht:
320 g/m²
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Form:
langarm
Material:
94% Polyester / 6% Elasthan
Hersteller:
BIG Arbeitsschutz
Ausführung:
Warnschutzaccessoires
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 36,50*
€ 48,59*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 45,68*
€ 57,91*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 45,55*
€ 59,70*
10 Tage
4
Frei Haus
ab € 49,68*
€ 62,43*
10 Tage
3
€ 4,79*
ab € 50,42*
€ 63,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.