Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Fleecejacke Herren Basic 24 Gr. L schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Fleecejacke Herren Basic 24 Gr. L schwarz
Fortis Fleecejacke Herren Basic 24 Gr. L schwarz
Fortis Fleecejacke Herren Basic 24 Gr. L schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p944767
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784547604
EAN/GTIN:
     4317784547604
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
FORTIS Fleecejacke Herren Basic 24

Ausführung: 
  • weich, leicht und wärmend 
  • zwei Eingrifftaschen mit Reißverschluss 
  • verstellbare Saumweite 
  • Antipilling-Ausrüstung verhindert die Bildung von Faserknötchen 

Material: 
  • 100% Polyester
  • Gewicht: ca. 280 g/m²
Weitere Informationen:
Ausführung:
Jacke
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
schwarz
Größe:
L
Farbe:
schwarz
Hersteller:
Fortis
Form:
langarm
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
48
€ 8,50*
ab € 19,35*
€ 25,78*
7 Tage
308
€ 4,95*
ab € 26,58*
€ 34,85*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 25,71*
€ 35,05*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 27,71*
€ 36,33*
3 Tage
308
€ 6,90*
ab € 28,29*
€ 37,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.