Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Fleecejacke Herren Basic 24 Gr. S eastblue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Fleecejacke Herren Basic 24 Gr. S eastblue
Fortis Fleecejacke Herren Basic 24 Gr. S eastblue
Fortis Fleecejacke Herren Basic 24 Gr. S eastblue
Fortis Fleecejacke Herren Basic 24 Gr. S eastblue
Artikel-Nr.:
     5417B-p944771
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784547642
EAN/GTIN:
     4317784547642
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
FORTIS Fleecejacke Herren Basic 24

Ausführung: 
  • weich, leicht und wärmend 
  • zwei Eingrifftaschen mit Reißverschluss 
  • verstellbare Saumweite 
  • Antipilling-Ausrüstung verhindert die Bildung von Faserknötchen 

Material: 
  • 100% Polyester
  • Gewicht: ca. 280 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
eastblue
Ausführung:
Jacke
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
blau
Größe:
S
Hersteller:
Fortis
Form:
langarm
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 26,10*
€ 35,84*
7 Tage
303
€ 4,95*
ab € 27,47*
€ 35,99*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 27,85*
€ 36,47*
3 Tage
303
€ 6,90*
ab € 28,25*
€ 37,15*
2 Tage
303
€ 7,90*
ab € 29,62*
€ 38,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.