Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Fleecejacke Herren Basic 24 Gr. 2XL eastblue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Fleecejacke Herren Basic 24 Gr. 2XL eastblue
Fortis Fleecejacke Herren Basic 24 Gr. 2XL eastblue
Fortis Fleecejacke Herren Basic 24 Gr. 2XL eastblue
Fortis Fleecejacke Herren Basic 24 Gr. 2XL eastblue
Artikel-Nr.:
     5417B-p944775
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784547680
EAN/GTIN:
     4317784547680
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
FORTIS Fleecejacke Herren Basic 24

Ausführung: 
  • weich, leicht und wärmend 
  • zwei Eingrifftaschen mit Reißverschluss 
  • verstellbare Saumweite 
  • Antipilling-Ausrüstung verhindert die Bildung von Faserknötchen 

Material: 
  • 100% Polyester
  • Gewicht: ca. 280 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
eastblue
Ausführung:
Jacke
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
blau
Größe:
2XL
Hersteller:
Fortis
Form:
langarm
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 26,22*
€ 35,81*
7 Tage
331
€ 4,95*
ab € 27,50*
€ 35,96*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 27,91*
€ 36,45*
3 Tage
331
€ 6,90*
ab € 28,50*
€ 37,13*
2 Tage
331
€ 7,90*
ab € 29,41*
€ 38,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.