| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p944776 Herst.-Nr.: 4317784547697 EAN/GTIN: 4317784547697 |
| |
|
| | |
| FORTIS Fleecejacke Herren Basic 24
Ausführung: - weich, leicht und wärmend
- zwei Eingrifftaschen mit Reißverschluss
- verstellbare Saumweite
- Antipilling-Ausrüstung verhindert die Bildung von Faserknötchen
Material: - 100% Polyester
- Gewicht: ca. 280 g/m²
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Jacke | Internetfarbe: | blau | Größe: | 3XL | Farbe: | eastblue | Hersteller: | Fortis | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Form: | langarm | Material: | 100% Polyester | Geschlecht: | Herren |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,10* | € 35,97* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 26,43* | € 36,55* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 27,72* | € 36,74* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 28,43* | € 37,40* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 29,40* | € 38,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|