Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Bundhose Herren BASIC 24 Gr.58 estateblue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Bundhose Herren BASIC 24 Gr.58 estateblue
Fortis Bundhose Herren BASIC 24 Gr.58 estateblue
Fortis Bundhose Herren BASIC 24 Gr.58 estateblue
Fortis Bundhose Herren BASIC 24 Gr.58 estateblue
Artikel-Nr.:
     5417B-p944793
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784547864
EAN/GTIN:
     4317784547864
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
FORTIS Bundhose Herren BASIC 24

Ausführung: 
  • elastische Bundverarbeitung 
  • Schlitzreißverschluss 
  • viele Taschen verschließbar mit Klett 
  • eine Zollstocktasche 

Material: 
  • 65% Polyester / 35% Baumwolle
Weitere Informationen:
Größe:
58
Farbe:
estateblue
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Form:
lang
Internetfarbe:
blau
Pflegeanleitung:
waschbar bis 60 °C
Hersteller:
Fortis
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Gewicht:
190 g/m²
Ausführung:
Bundhose
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, fortis arbeitshose, arbeitshose 58, berufshose, Fortis, Herren, BASIC, 24, Gr.58
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 24,44*
€ 33,85*
7 Tage
207
€ 4,95*
ab € 25,60*
€ 33,98*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 26,05*
€ 34,42*
3 Tage
207
€ 6,90*
ab € 26,40*
€ 34,96*
3 Tage
207
€ 7,90*
ab € 27,68*
€ 36,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.