Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung OSLO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandhalterung OSLO
Wandhalterung OSLO
Wandhalterung OSLO
Wandhalterung OSLO
Wandhalterung OSLO
Artikel-Nr.:
     5417B-p944865
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     303011
EAN/GTIN:
     4250108806189
Suchbegriffe:
Büroverbandkasten
Büroverbandkoffer
Office Verbandkasten
Halterung Erste Hilfe Koffer
Wandhalterung für Verbandkasten Typ OSLO (o. Abb.) Eigenschaften: • Aus lackiertem Stahlblech • Abgerundete Kanten • Profildichtung aus kunststoffummanteltem Drahtgeflecht • Zwei Spannverschlüsse und Fallgriffe • Beinhaltet 55 Komponenten und 131 Einzelteile Maße: 350 (B) x 250 (H) x 100 (T) mm Inhalt: gemäß DIN 13169
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Söhngen
Tiefe:
125
Farbe:
weiß
Breite:
370 mm
Höhe:
88 mm
Ausführung:
Erste-Hilfe Zubehör
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 9,65*
€ 12,06*
7 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 9,21*
€ 12,61*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 9,01*
€ 13,28*
3 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 9,77*
€ 13,33*
2 Tage
10
1
€ 7,90*
ab € 9,80*
€ 13,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9,01* pro Paket)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.