Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remko Hochleistungsventilator RTV 30 mit Betriebsstd.zä


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Remko Hochleistungsventilator RTV 30 mit Betriebsstd.zä
Remko Hochleistungsventilator RTV 30 mit Betriebsstd.zä
Remko Hochleistungsventilator RTV 30 mit Betriebsstd.zä
Artikel-Nr.:
     5417B-p945610
Hersteller:
     Remko
Herst.-Nr.:
     4026415084523
EAN/GTIN:
     4026415084523
Suchbegriffe:
Remko
Hochleistungsventilator
RTV
30
Hochleistungsventilator RTV 30 • Kompakt und leistungsstark • Hohe Motorleistung • Energieeffizienter • Hochleistungsventilator und hohe Pressung • 3 Ventilatorstufen für optimale Luftmenge • Aufstellbar in verschiedenen Positionen • Wahlweise mit integrierter 10 A Netzsteckdose oder Betriebsstundenzähler • Steckdose zum Anschluss weiterer Geräte (max. 10 A) • Mit SKF-Kugellager für lange Lebensdauer • Mit Tragegriff • Problemloser Transport • Stapelbar, somit geringer Platzbedarf für Lagerung und Transport • Gehäuse aus Kunststoff für hohe Robustheit • Wartungsarm • Schlauchlängen bis max. 30 m
Weitere Informationen:
Ausführung:
RTV 30 mit Betriebsstundenzähler
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Hersteller:
Remko
Schutzklasse:
IP 44
Gewicht:
14 kg
Höhe:
430 mm
Breite:
400 mm
Länge:
470 mm
Weitere Suchbegriffe: mit, Betriebsstd.zä
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 205,04*
€ 249,97*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,13*
€ 255,86*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,97*
€ 297,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,75*
€ 288,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 242,59*
€ 288,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 242,57*
€ 288,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,06*
€ 280,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,38*
€ 257,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,04*
€ 244,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.