Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Säbelsägeblatt Metall 300 x 1,4 mm Thin Kerf, 50er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Säbelsägeblatt Metall 300 x 1,4 mm Thin Kerf, 50er Pack
Milwaukee Säbelsägeblatt Metall 300 x 1,4 mm Thin Kerf, 50er Pack
Milwaukee Säbelsägeblatt Metall 300 x 1,4 mm Thin Kerf, 50er Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p946171
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48016189
EAN/GTIN:
     0045242084883
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt 300mm metall
säbelsägeblatt
Optimierte Zahngeometrie für schnelle Schnitte und längere Standzeit
Bi-Metall Qualität mit 8% Kobalt sorgen für beste Schnittleistung und Lebensdauer
TOUGH NECK - Prägung an der Aufnahme stärkt das Blatt am schwächsten Punkt
0,90 mm dünnes Blatt optimal für schnelle und flexible Schnitte
Weitere Informationen:
Zähne gewellt:
Nein
Zähne gefräst:
Nein
Materialanwendung:
Metall
Einsatzbereiche:
Metall
Marke:
Milwaukee
Inhalt:
50
Zahnteilung:
1,4
Hersteller:
Milwaukee
Artikeltyp:
Säbelsägeblatt
Gesamtlänge:
300
Werkstoff:
BI-Metall
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Packungsinhalt:
50
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt metall, Milwaukee, Metall, 300, x, 1,4
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,15*
€ 6,48*
6 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,14*
€ 6,50*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 123,71*
€ 150,28*
19 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 130,93*
€ 156,28*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 130,28*
€ 156,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,40*
€ 186,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,11*
€ 183,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 153,58*
€ 182,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,91*
€ 170,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,52*
€ 164,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 134,08*
€ 159,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 130,28*
€ 155,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.