Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee SHOCKWAVE Lochsäge 35 mm für Blech + Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee SHOCKWAVE Lochsäge 35 mm für Blech + Kunststoff
Milwaukee SHOCKWAVE Lochsäge 35 mm für Blech + Kunststoff
Milwaukee SHOCKWAVE Lochsäge 35 mm für Blech + Kunststoff
Milwaukee SHOCKWAVE Lochsäge 35 mm für Blech + Kunststoff
Milwaukee SHOCKWAVE Lochsäge 35 mm für Blech + Kunststoff
Artikel-Nr.:
     5417B-p946191
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     49569830
EAN/GTIN:
     0045242321148
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
zylindersäge bi-metall
lochsäge
13 TPI für saubere, gratfreie Löcher
0,6 mm dünn für geringere Reibung, bis zu 40% schneller
Flache Lochsäge optimiert zum Bohren dünner Bleche und Kunststoffe
1/4Zoll Hex Aufnahme = Schlagschrauber-kompatibel
Senkstopp verhindert ein Verkanten am Material
Bi-Metall mit 8% Kobalt für beste Standzeit
Auswurffeder zur leichten Entfernung des Bohrkerns
Ideal für den Einsatz mit Akku-Werkzeugen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schnitttiefe:
1,5–2 mm
Hersteller:
Milwaukee
Schaft:
Sechskant
Schaftdurchmesser:
1/4
Werkstoff:
HSS Bi-Metall
Durchmesser:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, SHOCKWAVE, 35, mm, für
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 13,05*
€ 19,15*
10 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 13,80*
€ 19,28*
12 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 12,39*
€ 19,36*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,52*
€ 20,34*
1
€ 5,95*
ab € 15,28*
€ 21,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.