Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p946196 Herst.-Nr.: 4932430446 EAN/GTIN: 4002395381074 |
| |
|
| | |
| Absaugadapter zur Staubabsaugung bei Bohrungen bis max. BohrDurchmesser 28 mm Passt an alle Sauger mit einem Schlauch-Durchmesser 26 – 41 mm Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen | Hersteller: | Milwaukee | Maschine: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 13,32* | € 19,15* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 13,86* | € 19,30* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 13,88* | € 19,37* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 19,95* | ab € 14,53* | € 22,16* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,40* | € 22,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|