Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwille Schraubendreher-Einsatz 3/4"22x80 mm i6kt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stahlwille Schraubendreher-Einsatz 3/4"22x80 mm i6kt.
Stahlwille Schraubendreher-Einsatz 3/4"22x80 mm i6kt.
Stahlwille Schraubendreher-Einsatz 3/4"22x80 mm i6kt.
Artikel-Nr.:
     5417B-p946765
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     4018754132164
EAN/GTIN:
     4018754132164
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendreher-Einsatz 3/4" Nr. 59 für Innen-6-kant-Schrauben • Verchromt • Chromlegierter Stahl • Griffige Rändelung • Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 20, ISO 1174
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
22 mm
Ausführung:
Stecknuss
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Abtriebsform:
Innensechskant
Abtriebsgröße:
22
Antriebsform:
Vierkant
Klingenlänge:
25 mm
Antriebsvierkant:
3/4
Hersteller:
Stahlwille
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 25,96*
€ 34,16*
5 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 25,91*
€ 34,17*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 25,96*
€ 34,32*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 25,31*
€ 34,79*
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 26,54*
€ 35,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
05050014
ab € 22,30*
Ähnlich
Stahlwille
05050017
ab € 23,35*
Ähnlich
Stahlwille
05050019
ab € 24,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.