Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hedi Steckdosenleiste IP201,4m 3-fach H05VV-F3G1,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hedi Steckdosenleiste IP201,4m 3-fach H05VV-F3G1,0
Hedi Steckdosenleiste IP201,4m 3-fach H05VV-F3G1,0
Hedi Steckdosenleiste IP201,4m 3-fach H05VV-F3G1,0
Artikel-Nr.:
     5417B-p947036
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4003644004379
EAN/GTIN:
     4003644004379
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Steckdosenleiste SL315 • Schutzkontakt-Steckdosen 230 V 16 A • Schutzkontakt-Stecker • Für den Einsatz in trockenen Räumen, nicht für den Außenbereich geeignet
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Elektrotechnik-Zubehör
Befestigungsart:
Nicht zutreffend
USB Typ-Ausgangsbuchse:
Nicht zutreffend
USB Typ-Eingangsbuchse:
Nicht zutreffend
Hersteller:
Hedi
Steckerart:
Winkelstecker
Versenkbar:
nein
Farbe:
schwarz
Kabelmantelmaterial:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Überspannungsschutz:
nein
Mit FI-Schalter:
nein
Ein-/Ausschalter:
nein
Anzahl der Schuko-Steckdosen:
3
Mit Kindersicherung:
ja
Mit Deckel:
nein
Anzahl Steckdosen:
3
Grundpreis:
Nein
Schutzart (IP):
IP 20
Kabeltyp:
H05VV-F 3G 1,5
Kabellänge:
1,4 m
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
49
20
Frei Haus
ab € 3,83*
€ 5,12*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,83*
€ 5,50*
2 Tage
49
1
€ 6,90*
ab € 3,88*
€ 5,57*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,92*
€ 5,62*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,49*
€ 5,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.