Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cedima Diamant-Trennscheibe EC- 21 180 x 2,3 x 12 x 22,23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cedima Diamant-Trennscheibe EC- 21 180 x 2,3 x 12 x 22,23 mm
Cedima Diamant-Trennscheibe EC- 21 180 x 2,3 x 12 x 22,23 mm
Cedima Diamant-Trennscheibe EC- 21 180 x 2,3 x 12 x 22,23 mm
Cedima Diamant-Trennscheibe EC- 21 180 x 2,3 x 12 x 22,23 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p947189
Hersteller:
     CEDIMA
Herst.-Nr.:
     4023138153918
EAN/GTIN:
     4023138153918
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe d.180mm bohrung...
Diamant-Trennscheibe EC-21, segmentiert • Ideal zum Trennen von Stahlbeton, Waschbeton, Naturstein, Ziegel und allgemeine Baumaterialien
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Eignung für Stein:
ja
Hersteller:
Cedima
Artikeltyp:
Diamanttrennscheibe
Segmenthöhe:
12 mm
Stärke:
2,3 mm
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Durchmesser:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 180 x 25,4, Cedima, EC-, 21, 180, x
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 19,53*
€ 26,20*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 19,54*
€ 26,21*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 19,77*
€ 26,58*
4 Tage
4
€ 4,30*
ab € 20,46*
€ 28,15*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 27,45*
€ 38,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.