Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller Diamant Schleifstein 100 x 25 mm fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müller Diamant Schleifstein 100 x 25 mm fein
Müller Diamant Schleifstein 100 x 25 mm fein
Müller Diamant Schleifstein 100 x 25 mm fein
Artikel-Nr.:
     5417B-p947215
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     4037073005621
EAN/GTIN:
     4037073005621
Suchbegriffe:
Diamant-Schleifstein
diamant schleifstein
Diamant-Abziehstein • Für unterwegs gut geeignet • Zum schnellen Schärfen von kleineren Werkzeugen und Messern • Nach Benutzung die Oberfläche des Steins mit Wasser reinigen und mit einem Lappen abwischen • Trocken und nass verwendbar Lieferung: Im Holzkasten mit rutschfesten Gummifüßen.
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Länge:
100 mm
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Feinheitsgrad:
fein
Hersteller:
Müller
Weitere Suchbegriffe: Müller, Diamant, Schleifstein, 100, x, 25
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 9,21*
€ 11,93*
1
€ 9,80*
ab € 8,53*
€ 12,15*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,28*
€ 13,17*
3 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 9,33*
€ 13,22*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 9,03*
€ 13,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.