Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Kraftform Kompakt M 1 Metall, 39-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera Kraftform Kompakt M 1 Metall, 39-tlg.
Wera Kraftform Kompakt M 1 Metall, 39-tlg.
Wera Kraftform Kompakt M 1 Metall, 39-tlg.
Wera Kraftform Kompakt M 1 Metall, 39-tlg.
Wera Kraftform Kompakt M 1 Metall, 39-tlg.
Wera Kraftform Kompakt M 1 Metall, 39-tlg.
Wera Kraftform Kompakt M 1 Metall, 39-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-p947275
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05135928001
EAN/GTIN:
     4013288178367
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
  • Unglaublich schnelle Knarre Zyklop Speed mit schwenkbarem Knarrenkopf und 5 definierten Fixierungen
  • Hand- und Maschinennüsse (non impact) mit Kugelfangrille und Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit
  • Mehrkomponentiger Kraftform Griff des Bit-Handhalters für schnelles und ergonomisches Verschrauben
  • Umfangreiches Zubehör wie Bits, Bohrer-Bits, Schraubkralle und einpoliger Phasentester
  • Sortiment in robuster Textilbox

Kompaktes Werkzeug-Set mit den 39 wichtigsten Schraubwerkzeugen für den Metallbau.
Mit der unglaublich schnellen 1/4" Knarre Zyklop Speed samt Zubehör; 7 Hand- und Maschinennüsse Größe 5,5-13; 1 Bit-Handhalter; 13 Bits mit 89 mm Länge; 6 Kombigewindebohrer-Bits; 6 Metallspiralbohrer-Bits mit Durchmesser 3-10mm; 1 Schraubkralle zum Festhalten von Schrauben; 1 einpoliger Phasentester 247; textile Box mit sehr hoher Robustheit und Langlebigkeit; aufrecht positionierbar zur übersichtlichen Lagerung im Werkstattregal; zusätzlicher Oberflächenschutz durch textiles Außenmaterial; geringes Gewicht und Volumen für vereinfachte Mobilität.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Wera
Verpackung:
Textilbox
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Anzahl der TX-Schraubendreher:
5
Anzahl der PH-Schraubendreher:
3
Anzahl der Schlitzschraubendreher:
1
ESD-geprüft:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Anzahl der Teile:
39
Klingenmaterial:
Stahl
Ausführung Griff:
Mehrkomponenten
Anzahl der sonstigen Schraubendreher:
26
Angebote (40)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 99,05*
€ 117,45*
2 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 102,60*
€ 118,61*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,45*
€ 127,11*
1 Tag
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,61*
€ 132,43*
1 Tag
28
€ 7,90*
ab € 112,48*
€ 135,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,45*
€ 139,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,32*
€ 136,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 113,98*
€ 135,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,06*
€ 127,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,47*
€ 124,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,05*
€ 117,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05135939001
ab € 83,15*
Ähnlich
Wera
05135938001
ab € 28,59*
Ähnlich
Wera
05135927001
ab € 91,73*
Ähnlich
Wera
05135949001
ab € 79,09*
Ähnlich
RS Pro
8179233
ab € 77,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.