Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCH-Tools Schlangenbohrer-Satz WS S6kt.6tlg.12-22x580/650mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FISCH-Tools Schlangenbohrer-Satz WS S6kt.6tlg.12-22x580/650mm
FISCH-Tools Schlangenbohrer-Satz WS S6kt.6tlg.12-22x580/650mm
FISCH-Tools Schlangenbohrer-Satz WS S6kt.6tlg.12-22x580/650mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p947352
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     9002696176091
EAN/GTIN:
     9002696176091
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer-Satz
schlangenbohrer satz
Schlangenbohrer-Satz LEWIS • Gewindespitze • 1 VorSchneider • Zum Durchbohren von Balken und Sparren • Zylinderschaft ermöglicht Verwendung eines Aufsteckversenkers, ab Ø 8 mm mit 6-kant • Für Weich- und europäisches Hartholz Lieferung: In Holzkassette.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
650
Werkstoff:
Werkzeugstahl
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Zentrierspitze:
ja
Max. Bohrbereich:
22
Min. Bohrbereich:
12
Anzahl der Teile:
6
Hersteller:
Fisch
Schaft:
Sechskantschaft
Durchmesser:
12-22
Weitere Suchbegriffe: FISCH-Tools, WS, S6kt.6tlg.12-22x580/650mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 170,52*
€ 210,21*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 175,12*
€ 210,93*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 172,80*
€ 211,00*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 176,99*
€ 213,76*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 184,85*
€ 219,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,00*
€ 251,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,06*
€ 236,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 198,45*
€ 236,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,81*
€ 227,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,05*
€ 217,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,80*
€ 205,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.