| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p947363 Herst.-Nr.: 9002696051886 EAN/GTIN: 9002696051886 |
| |
|
| | |
| Verlängerung für Forstner- und Kunstbohrer • Oberfläche brüniert • Mit stirnseitiger Bohrung • 2 Gewindestiften zum Festschrauben des Bohrers • Nicht geeignet für die zöllige Ausführung Weitere Informationen: | | Schaft -Ø: | 8 mm | Schaftdurchmesser: | 8 | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Hersteller: | Fisch | Gesamtlänge: | 330 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 26,64* | € 35,18* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 25,89* | € 35,87* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,07* | € 35,95* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 28,08* | € 37,20* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 28,86* | € 38,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|