Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCH-Tools Holzspiralbohrer-Satz HSS Profi 11-tlg. 4-16 mm R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FISCH-Tools Holzspiralbohrer-Satz HSS Profi 11-tlg. 4-16 mm R
FISCH-Tools Holzspiralbohrer-Satz HSS Profi 11-tlg. 4-16 mm R
FISCH-Tools Holzspiralbohrer-Satz HSS Profi 11-tlg. 4-16 mm R
Artikel-Nr.:
     5417B-p947395
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     9002696321576
EAN/GTIN:
     9002696321576
Suchbegriffe:
Holzbohrer-Satz
Holzbohrer-Set
Holzbohrer-Sortiment
Holzspiralbohrer-Satz
Holzspiralbohrer-Satz HSS • Zentrierspitze • 2 VorSchneider und 2 Schneiden • 4 Führungsfasen • Für alle Arbeiten in Hölzern, verleimten Hölzern, MDF und Acrylglas Lieferung: In Holzkassette.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Min. Durchmesser:
4
Zentrierspitze:
ja
max. Durchmesser:
16
Anzahl der Teile:
11
Satzinhalt:
Ø 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 15; 16 mm
Anzahl:
11-teilig
Schaft:
Zylinderschaft
Verpackung:
Holzkassette
Hersteller:
FISCH-Tools
Werkstoff:
Stahl
Durchmesser:
4 - 16
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, holzbohrer-set fisch, holzbohrer satz, FISCH-Tools, HSS, Profi, 11-tlg., 4-16
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 124,68*
€ 151,70*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,80*
€ 154,78*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 131,31*
€ 156,49*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 131,56*
€ 157,20*
14 Tage
1
Frei Haus
ab € 128,53*
€ 157,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,70*
€ 180,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,85*
€ 177,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 148,10*
€ 176,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,64*
€ 161,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,15*
€ 157,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,68*
€ 148,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.