Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhm Außen-Vierkant-Sicherheitsschlüssel DF-100 K SW8 L130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Röhm Außen-Vierkant-Sicherheitsschlüssel DF-100 K SW8 L130
Röhm Außen-Vierkant-Sicherheitsschlüssel DF-100 K SW8 L130
Röhm Außen-Vierkant-Sicherheitsschlüssel DF-100 K SW8 L130
Röhm Außen-Vierkant-Sicherheitsschlüssel DF-100 K SW8 L130
Artikel-Nr.:
     5417B-p948957
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     4019208054575
EAN/GTIN:
     4019208054575
Suchbegriffe:
Drehfutterschlüssel
drehfutterschlüssel
Außen-Vierkant-Sicherheitsschlüssel

Spannmittel

• Sicherheitsschlüssel für Drehfutter mit Auswerfer

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Art des Zubehörs:
Außen-Vierkant-Sicherheitsschlüssel
Grundpreis:
Nein
Vierkant:
8 mm
Hersteller:
Röhm
Größe:
100 mm
Länge:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: Röhm, Außen-Vierkant-Sicherheitsschlüssel, DF-100, K, SW8, L130
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 39,94*
€ 50,72*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 40,65*
€ 51,13*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 39,19*
€ 51,48*
4 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 40,25*
€ 52,14*
9 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 41,36*
€ 52,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.