Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röntgen Metallsägeband HSS-Co8 Bi 1300 x 13 x 0,6 10-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Röntgen Metallsägeband HSS-Co8 Bi 1300 x 13 x 0,6 10-14
Röntgen Metallsägeband HSS-Co8 Bi 1300 x 13 x 0,6 10-14
Röntgen Metallsägeband HSS-Co8 Bi 1300 x 13 x 0,6 10-14
Artikel-Nr.:
     5417B-p949119
Hersteller:
     Röntgen
Herst.-Nr.:
     4053569764193
EAN/GTIN:
     4053569764193
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
bandsägeblatt röntgen
Bimetallsägeband, bi-alfa Cobalt M42

Fräsen

• Bimetallsägeband mit hochFlexiblem Trägerband und Zahnspitzen aus HSS M42 • Zahnspitzenhärte 67–69 HRC • Geeignet für alle, auch höchstlegierte und schwer zerspanbare Stähle bis zu 1400 N/mm² Festigkeit

Weitere Informationen:
Zahnform:
Normalzahn
Spanwinkel:
0 °
Blattstärke:
0,6
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schnittwert Stahl<42 HRC:
geeignet
Breite:
13 mm
Stärke:
0,6 mm
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
geeignet
Länge:
1300 mm
Schnittwert Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
geeignet
Ausführung:
N
Schnittwert INOX:
geeignet
Werkstoff:
Bimetall
Öl:
geeignet
Emulsion:
geeignet
Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze:
geeignet
Schnittwert Gusseisen:
geeignet
Schnittwert Stahl<1400 N/mm²:
geeignet
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
geeignet
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
geeignet
Zähne pro Zoll:
10/14
Hersteller:
Röntgen
Weitere Suchbegriffe: bandsägeblatt, bandsägeblatt 13x0,65, Röntgen, HSS-Co8, Bi, 1300, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.