Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röntgen Metallsägeband HSS-Co8 Bi 2080 x 20 x 0,9 5- 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Röntgen Metallsägeband HSS-Co8 Bi 2080 x 20 x 0,9 5- 8
Röntgen Metallsägeband HSS-Co8 Bi 2080 x 20 x 0,9 5- 8
Röntgen Metallsägeband HSS-Co8 Bi 2080 x 20 x 0,9 5- 8
Artikel-Nr.:
     5417B-p949127
Hersteller:
     Röntgen
Herst.-Nr.:
     4053569764278
EAN/GTIN:
     4053569764278
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
bandsägeblatt röntgen 2080 x 20 x 0...
Bimetallsägeband, bi-alfa Cobalt M42

Fräsen

• Bimetallsägeband mit hochFlexiblem Trägerband und Zahnspitzen aus HSS M42 • Zahnspitzenhärte 67–69 HRC • Geeignet für alle, auch höchstlegierte und schwer zerspanbare Stähle bis zu 1400 N/mm² Festigkeit

Weitere Informationen:
Stärke:
0,9 mm
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
geeignet
Länge:
2080 mm
Schnittwert Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
geeignet
Ausführung:
N
Schnittwert INOX:
geeignet
Werkstoff:
Bimetall
Öl:
geeignet
Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze:
geeignet
Schnittwert Gusseisen:
geeignet
Zahnform:
Normalzahn
Spanwinkel:
0 °
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Blattstärke:
0,9
Schnittwert Stahl<42 HRC:
geeignet
Breite:
20 mm
Emulsion:
geeignet
Schnittwert Stahl<1400 N/mm²:
geeignet
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
geeignet
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
geeignet
Zähne pro Zoll:
5/8
Hersteller:
Röntgen
Weitere Suchbegriffe: bandsägeblatt, bandsägeblatt röntgen, Röntgen, HSS-Co8, Bi, 2080, x
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 14,77*
€ 21,10*
2 Tage
3
€ 7,90*
ab € 15,62*
€ 22,29*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 16,66*
€ 24,72*
8 Tage
3
€ 4,95*
ab € 17,68*
€ 25,02*
2 Tage
3
€ 8,50*
ab € 18,87*
€ 26,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.