Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röntgen Metallsägeband HSS-Co8 Bi 2480 x 27 x 0,9 5- 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Röntgen Metallsägeband HSS-Co8 Bi 2480 x 27 x 0,9 5- 8
Röntgen Metallsägeband HSS-Co8 Bi 2480 x 27 x 0,9 5- 8
Röntgen Metallsägeband HSS-Co8 Bi 2480 x 27 x 0,9 5- 8
Artikel-Nr.:
     5417B-p949135
Hersteller:
     Röntgen
Herst.-Nr.:
     4053569764353
EAN/GTIN:
     4053569764353
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
bandsägeblatt 2480 x 27 x 0,9 mm
Bimetallsägeband, bi-alfa Cobalt M42

Fräsen

• Bimetallsägeband mit hochFlexiblem Trägerband und Zahnspitzen aus HSS M42 • Zahnspitzenhärte 67–69 HRC • Geeignet für alle, auch höchstlegierte und schwer zerspanbare Stähle bis zu 1400 N/mm² Festigkeit

Weitere Informationen:
Zahnform:
Normalzahn
Spanwinkel:
0 °
Blattstärke:
0,9
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schnittwert Stahl<42 HRC:
geeignet
Breite:
27 mm
Stärke:
0,9 mm
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
geeignet
Länge:
2480 mm
Schnittwert Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
geeignet
Ausführung:
N
Schnittwert INOX:
geeignet
Werkstoff:
Bimetall
Öl:
geeignet
Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze:
geeignet
Schnittwert Gusseisen:
geeignet
Emulsion:
geeignet
Schnittwert Stahl<1400 N/mm²:
geeignet
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
geeignet
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
geeignet
Zähne pro Zoll:
5/8
Hersteller:
Röntgen
Weitere Suchbegriffe: bandsägeblatt, bandsägeblatt röntgen, Röntgen, HSS-Co8, Bi, 2480, x
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,24*
€ 24,91*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,42*
€ 26,35*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 19,52*
€ 27,83*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,46*
€ 27,91*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 18,30*
€ 30,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.