| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p949717 Herst.-Nr.: 4030266184172 EAN/GTIN: 4030266184172 |
| |
|
| | |
| Kernbohrer HSS-Co, blank Bohren • HSS Co5 • Oberfläche blank • Mit Weldonschaft-Ø 19 mm, 2 Mitnahmeflächen, 1 Senkung RotaQuick • Der Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring • Der stehengebliebene Bohrkern wird über einen Führungs- und Auswerfstift durch Federkraft ausgestoßen • Die Späne werden schnell nach oben abgeführt und die Bruchgefahr minimiert • Selbst große Bohrdurchmesser benötigen nur relativ wenig Energie Weitere Informationen: | | Oberfläche: | blank | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Stahl <1000 N: | 15 | Stahl <850 N: | 20 | Schaft: | Weldonschaft | Schaftdurchmesser: | 19,05 | Durchmesser: | 33 | Hersteller: | Alfra | Werkstoff: | HSS-Co5 | Arbeitslänge: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Alfra, HSS, blank, 33/50mm |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 33,61* | € 45,32* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,96* | € 45,53* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 38,65* | € 50,00* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 38,72* | € 50,23* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 39,70* | € 51,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|