Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alfra Kernbohrer HSS blank 15/30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alfra Kernbohrer HSS blank 15/30mm
Alfra Kernbohrer HSS blank 15/30mm
Alfra Kernbohrer HSS blank 15/30mm
Alfra Kernbohrer HSS blank 15/30mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p949754
Hersteller:
     Alfra
Herst.-Nr.:
     4030266183533
EAN/GTIN:
     4030266183533
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
kernbohrer
Kernbohrer HSS-Co, blank

Bohren

• HSS Co5 • Oberfläche blank • Mit Weldonschaft-Ø 19 mm, 2 Mitnahmeflächen, 1 Senkung RotaQuick • Der Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring • Der stehengebliebene Bohrkern wird über einen Führungs- und Auswerfstift durch Federkraft ausgestoßen • Die Späne werden schnell nach oben abgeführt und die Bruchgefahr minimiert • Selbst große Bohrdurchmesser benötigen nur relativ wenig Energie

Weitere Informationen:
Oberfläche:
blank
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Stahl <1000 N:
15
Stahl <850 N:
20
Schaft:
Weldonschaft
Schaftdurchmesser:
19,05
Durchmesser:
15
Hersteller:
Alfra
Werkstoff:
HSS-Co5
Arbeitslänge:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Alfra, HSS, blank, 15/30mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 13,32*
€ 19,58*
8 Tage
13
€ 4,95*
ab € 14,24*
€ 19,65*
3 Tage
13
€ 6,90*
ab € 14,75*
€ 20,27*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 14,79*
€ 20,35*
€ 4,80*
ab € 15,28*
€ 20,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.