Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Rollen Malerabdeckvlies 50x1m L 50000mm, B 1000mm Gewicht 180g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Rollen Malerabdeckvlies 50x1m L 50000mm, B 1000mm Gewicht 180g/m²
BS Rollen Malerabdeckvlies 50x1m L 50000mm, B 1000mm Gewicht 180g/m²
BS Rollen Malerabdeckvlies 50x1m L 50000mm, B 1000mm Gewicht 180g/m²
Artikel-Nr.:
     5417B-p949892
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885117238
Suchbegriffe:
Abdeckvlies
Bodenschutzvlies
Gipservlies
Malerabdeckvlies
Malerabdeckvlies, dunkelbunt • Rutschhemmende Folie, ca. 40 µm • Mit Schutzvlies • 100 % Recyclingfasern (Polyester- und Naturfasern)
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelbunt
Gewicht:
180
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Grundpreis:
Ja
Stärke:
40 my
Breite:
1 m
Länge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: abdeckvlies, BS, Rollen, 50x1m, L, 50000mm,
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 21,03*
€ 28,53*
4 Tage
51
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 31,50*
€ 40,86*
2 Tage
60
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 31,41*
€ 40,97*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 35,65*
€ 45,99*
1 Tag
60
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 31,83*
€ 46,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
1 Stück enthält 50 m² (ab € 0,4206* pro m²)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.