| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p950058 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4008431102207 EAN/GTIN: 4008431102207 |
| |
|
| | |
| WC-Sitz mit Absenkautomatik • Duroplast • Mit Kunststoffscharnieren • Passend für alle gängigen WC-Typen • Gewicht ca. 2,1 kg • Belastbarkeit bis 150 kg Abmessungen: WC-Sitz (B x T): 380 x 465 mm Brillenöffnung (B x T): 220 x 280 mm Scharniere (B): 110–180 mm Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Toilettensitz mit Absenkautomatik, WC-Sitz Absenkautomatik, klobrille, WC-Sitz,, weiss,, Absenkautomatik |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 20,83* | € 28,48* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 20,84* | € 28,52* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 20,24* | € 28,97* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 21,83* | € 30,00* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 22,33* | € 31,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|