Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsstiefel SL 9845 XP Boa S3 ESD SRC DGUV W 10 Gr.46 schwarz/blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsstiefel SL 9845 XP Boa S3 ESD SRC DGUV W 10 Gr.46 schwarz/blau
Atlas Sicherheitsstiefel SL 9845 XP Boa S3 ESD SRC DGUV W 10 Gr.46 schwarz/blau
Atlas Sicherheitsstiefel SL 9845 XP Boa S3 ESD SRC DGUV W 10 Gr.46 schwarz/blau
Atlas Sicherheitsstiefel SL 9845 XP Boa S3 ESD SRC DGUV W 10 Gr.46 schwarz/blau
Atlas Sicherheitsstiefel SL 9845 XP Boa S3 ESD SRC DGUV W 10 Gr.46 schwarz/blau
Atlas Sicherheitsstiefel SL 9845 XP Boa S3 ESD SRC DGUV W 10 Gr.46 schwarz/blau
Artikel-Nr.:
     5417B-p950302
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692289953
EAN/GTIN:
     4043692289953
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitsstiefel SL 9845 XP Boa S3 ESD SRC DGUV 

Ausführung:
  • EN ISO 20345, S3 ESD SRC DGUV 
  • Schutzkappe: Aluminium
  • Durchtrittssicherheit: metallfreie Durchtrittsicherheit
  • Obermaterial: Waterproff Leder
  • Futter: akitv-X Funktionsfutter
  • Einlegesohle: auswechselbare Einlegesohle
  • Sohle: Lightweight Sohlentechnologie
  • Metallfrei: Nein
  • Weite: 10, 12
  • Besonderheiten: 3D-Dämpfungselement, MPU Light-Sohlentechnologie, Boa® Verschlusssystem
SICHERHEITSSCHUHE S3
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
• profilierte Laufsohle

ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich

Weitere Informationen:
Material:
Leder
Verschluss:
Boa Drehverschluss
Schutzkappe:
Aluminium
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Atlas
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
46
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
ESD:
ja
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Ausführung:
Stiefel
Farbe:
schwarz/blau
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 78,83*
€ 93,25*
1
€ 4,80*
ab € 80,80*
€ 95,61*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 81,80*
€ 96,54*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 80,93*
€ 100,60*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 83,56*
€ 100,97*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 100,97*
€ 120,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 98,06*
€ 116,69
pro Paar
ab 4 Paar
€ 97,76*
€ 116,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 91,52*
€ 108,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 88,79*
€ 105,66
pro Paar
ab 500 Paar
€ 83,56*
€ 99,44
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 83,56* pro Schild)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
59300-42
ab € 78,46*
Sonstiges
Atlas
59300-45
ab € 78,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.