Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAII 65 APB Wood and Metal, 65 x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAII 65 APB Wood and Metal, 65 x 50 mm
Bosch StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAII 65 APB Wood and Metal, 65 x 50 mm
Bosch StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAII 65 APB Wood and Metal, 65 x 50 mm
Bosch StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAII 65 APB Wood and Metal, 65 x 50 mm
Bosch StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAII 65 APB Wood and Metal, 65 x 50 mm
Bosch StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAII 65 APB Wood and Metal, 65 x 50 mm
Bosch StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAII 65 APB Wood and Metal, 65 x 50 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p950450
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609256D56
EAN/GTIN:
     3165140837880
Suchbegriffe:
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
e-cut-sägeblatt bosch
e-cut sägeblatt
Bosch StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAII 65 APB Wood and Metal, 65 x 50 mm
Weitere Informationen:
Breite:
65
Ausführung:
Tauchsägeblatt
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Ja
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Stahl:
Ja
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Breite [mm]:
65
Länge [mm]:
50
Hersteller:
Bosch
Arbeitstiefe:
50 mm
Arbeitsbreite:
65 mm
Gesamtlänge:
50
Weitere Suchbegriffe: Bosch, StarlockPlus, BIM, PAII, 65
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,49*
€ 15,19*
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 10,82*
€ 15,27*
5 Tage
77
1
€ 5,90*
ab € 10,83*
€ 15,33*
3 Tage
18
5
Frei Haus
ab € 11,72*
€ 16,11*
3 Tage
18
1
€ 5,45*
ab € 11,70*
€ 16,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.