Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku-Polierer M18 FAP180-0X 18V, HD Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Akku-Polierer M18 FAP180-0X 18V, HD Box
Milwaukee Akku-Polierer M18 FAP180-0X 18V, HD Box
Milwaukee Akku-Polierer M18 FAP180-0X 18V, HD Box
Milwaukee Akku-Polierer M18 FAP180-0X 18V, HD Box
Milwaukee Akku-Polierer M18 FAP180-0X 18V, HD Box
Milwaukee Akku-Polierer M18 FAP180-0X 18V, HD Box
Milwaukee Akku-Polierer M18 FAP180-0X 18V, HD Box
Artikel-Nr.:
     5417B-p950863
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933451552
EAN/GTIN:
     4002395144549
Suchbegriffe:
Elektro-Schwingschleifer
Elektro-Vibrationsschleifer
Elektroschwingschleifer
Schwingschleifer (elektrisch)
Bürstenloser POWERSTATE-Motor für größtmögliche Mobilität beim Polieren von Autos
Die REDLINK PLUS-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
Der REDLITHIUM-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
8-stufige Drehzahlvorwahl in einer Range von 360-2200 Umdrehungen pro Minute
Genug Akkuleistung für ein Auto bei leichten Kratzern und gutem Lack
Drehzahlelektronik mit Sanftanlauf für beste Kontrolle
Max. Polierdurchmesser 180 mm
Abnehmbarer Staubschutz
Getriebekasten mit Softgrip-Ummantelung für hohen Komfort
Arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M12-Produktprogramm

Im Lieferumfang enthalten:
  • Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • HD Box
  • Polierteller
  • AVS-Zusatzhandgriff
  • Bügelhandgriff
Weitere Informationen:
Sanftanlauf:
Ja
Type:
M18FAP180-0X
Gewicht mit Akkupack:
2,2
Akkubeschaffenheit:
Li-ion
Wiederanlaufschutz:
Ja
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Verpackung:
in HD Box
Variable Geschwindigkeit:
Ja
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Maschinentyp:
Polierer
Spannung:
18 V
mitgeliefertes Ladegerät:
Nein
Mitgelieferte Akkus:
keine
Spindelgewinde:
M14 mm
Scheibendurchmesser:
180 mm
Leerlaufdrehzahl:
360 - 2200 (min-1)
Hersteller:
Milwaukee
Akkuspannung:
18 V
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 225,54*
€ 260,72*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 228,00*
€ 262,36*
2 Tage
108
Frei Haus
ab € 220,90*
€ 267,01*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 273,76*
€ 311,30*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 283,18*
€ 326,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,72*
€ 310,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,43*
€ 301,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 252,77*
€ 300,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,55*
€ 288,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,92*
€ 278,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,54*
€ 268,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 126,39*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,07*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 102,79*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,63*
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 166,46*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,51*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,61*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 99,58*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 222,61*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 275,55*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 208,89*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,84*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 201,24*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 145,11*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 220,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.