Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Forstnerbohrer 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Forstnerbohrer 14 mm
Bosch Forstnerbohrer 14 mm
Bosch Forstnerbohrer 14 mm
Bosch Forstnerbohrer 14 mm
Bosch Forstnerbohrer 14 mm
Bosch Forstnerbohrer 14 mm
Bosch Forstnerbohrer 14 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p950874
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608577002
EAN/GTIN:
     3165140857925
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstner-bohrer bosch
Bosch Forstnerbohrer 14 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
90
Durchmesser:
14
Normart:
DIN
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Gesamtlänge (L2) mm:
90
Hersteller:
Bosch
Außendurchmesser:
14
Schaftdurchmesser:
8
Bohrer-Ø:
14
Schaftdurchmesser (d) mm:
8
Zentrierspitze:
ja
Schaft:
Zylinderschaft abgesetzt
Norm:
7483 G
Weitere Suchbegriffe: forstner bohrer, forstnerbohrer 14mm, Bosch, 14, mm
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
39
1
€ 5,90*
ab € 7,45*
€ 9,98*
10 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 7,52*
€ 10,09*
3 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 7,63*
€ 10,22*
3 Tage
18
1
€ 5,45*
ab € 7,83*
€ 10,52*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,37*
€ 12,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601049603
ab € 192,73*
Sonstiges
Bosch
0601120503
ab € 528,83*
Sonstiges
Bosch
0601132703
ab € 239,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.