Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Forstnerbohrer 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Forstnerbohrer 15 mm
Bosch Forstnerbohrer 15 mm
Bosch Forstnerbohrer 15 mm
Bosch Forstnerbohrer 15 mm
Bosch Forstnerbohrer 15 mm
Bosch Forstnerbohrer 15 mm
Bosch Forstnerbohrer 15 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p950875
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608577003
EAN/GTIN:
     3165140857932
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Bosch Forstnerbohrer 15 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
90
Durchmesser:
15
Normart:
DIN
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Gesamtlänge (L2) mm:
90
Hersteller:
Bosch
Außendurchmesser:
15
Schaftdurchmesser:
8
Bohrer-Ø:
15
Schaftdurchmesser (d) mm:
8
Zentrierspitze:
ja
Schaft:
Zylinderschaft abgesetzt
Norm:
7483 G
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,00*
€ 9,24*
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 7,32*
€ 9,67*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,69*
€ 10,12*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 7,90*
€ 10,40*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,38*
€ 12,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601049603
ab € 192,73*
Sonstiges
Bosch
0601120503
ab € 528,83*
Sonstiges
Bosch
0601132703
ab € 239,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.