Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Forstnerbohrer 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Forstnerbohrer 18 mm
Bosch Forstnerbohrer 18 mm
Bosch Forstnerbohrer 18 mm
Bosch Forstnerbohrer 18 mm
Bosch Forstnerbohrer 18 mm
Bosch Forstnerbohrer 18 mm
Bosch Forstnerbohrer 18 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p950877
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608577005
EAN/GTIN:
     3165140857956
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Bosch Forstnerbohrer 18 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
90
Durchmesser:
18
Normart:
DIN
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Gesamtlänge (L2) mm:
90
Hersteller:
Bosch
Außendurchmesser:
18
Schaftdurchmesser:
8
Bohrer-Ø:
18
Schaftdurchmesser (d) mm:
8
Zentrierspitze:
ja
Schaft:
Zylinderschaft abgesetzt
Norm:
7483 G
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
69
1
€ 5,90*
ab € 7,17*
€ 9,47*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 7,48*
€ 9,83*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 7,48*
€ 9,90*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,83*
€ 10,35*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,57*
€ 12,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601049603
ab € 192,73*
Sonstiges
Bosch
0601120503
ab € 528,83*
Sonstiges
Bosch
0601132703
ab € 239,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.