Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Forstnerbohrer 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Forstnerbohrer 24 mm
Bosch Forstnerbohrer 24 mm
Bosch Forstnerbohrer 24 mm
Bosch Forstnerbohrer 24 mm
Bosch Forstnerbohrer 24 mm
Bosch Forstnerbohrer 24 mm
Bosch Forstnerbohrer 24 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p950879
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608577008
EAN/GTIN:
     3165140857987
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Bosch Forstnerbohrer 24 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
24
Schaftdurchmesser:
8
Gesamtlänge:
90
Durchmesser:
24
Normart:
DIN
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Gesamtlänge (L2) mm:
90
Hersteller:
Bosch
Bohrer-Ø:
24
Schaftdurchmesser (d) mm:
8
Zentrierspitze:
ja
Schaft:
Zylinderschaft abgesetzt
Norm:
7483 G
Weitere Suchbegriffe: Forstnerbohrer, forstnerbohrer, Bosch, 24, mm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 9,24*
€ 12,86*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,28*
€ 12,88*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 9,22*
€ 13,16*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,75*
€ 13,46*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,67*
€ 13,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601049603
ab € 193,44*
Sonstiges
Bosch
0601120503
ab € 527,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.