Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Kapuzen-Sweatshirt Premium #601 Gr. S royalblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Kapuzen-Sweatshirt Premium #601 Gr. S royalblau
HAKRO Kapuzen-Sweatshirt Premium #601 Gr. S royalblau
HAKRO Kapuzen-Sweatshirt Premium #601 Gr. S royalblau
HAKRO Kapuzen-Sweatshirt Premium #601 Gr. S royalblau
HAKRO Kapuzen-Sweatshirt Premium #601 Gr. S royalblau
HAKRO Kapuzen-Sweatshirt Premium #601 Gr. S royalblau
HAKRO Kapuzen-Sweatshirt Premium #601 Gr. S royalblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p952526
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0601010004
EAN/GTIN:
     4045981106989
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Pullover
Herrenpullover
HAKRO Kapuzen-Sweatshirt Premium #601

Ausführung:
  • Sportives Kapuzen-Sweatshirt mit Kängurutasche
  • gefütterter Kapuze mit Kordel und hochwertigen Metallösen von YKK
  • formstabilen Rippstrickbündchen mit LYCRA-Anteil
  • flauschig angerauter Innenseite und Nackenband
  • Hergestellt aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche
  • Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht
Material:
Maschenware aus 70 % Baumwolle und 30 % Polyester (grau meliert: 60 % Polyester und 40 % Baumwolle), 300 g/m²
Einlaufvorbehandelt
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Ausführung:
Pullover
Passform:
Comfort Fit
Waschtemperatur:
60° C
Model:
601
Internetfarbe:
blau
Pflegetext Waschen:
60° C
Herkunftsland:
TR
Größe:
S
Hersteller:
HAKRO
Farbcode:
010
Form:
langarm
Gewicht:
300 g/m²
Material:
70% Baumwolle / 30% Polyester
Farbe:
royalblau
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,56*
€ 33,04*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,56*
€ 33,15*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 24,36*
€ 33,91*
9 Tage
128
€ 5,90*
ab € 26,91*
€ 35,78*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 24,54*
€ 38,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0601001008
ab € 24,28*
Ähnlich
Hakro
0601001009
ab € 26,84*
Ähnlich
Hakro
0601001006
ab € 24,35*
Ähnlich
Hakro
0601001005
ab € 24,24*
Ähnlich
Hakro
0601001004
ab € 24,33*
Ähnlich
Hakro
0601001007
ab € 24,35*
Ähnlich
Hakro
0601001003
ab € 24,31*
Ähnlich
Hakro
0601002008
ab € 24,31*
Ähnlich
Hakro
0601002009
ab € 26,79*
Ähnlich
Hakro
0601002006
ab € 24,42*
Ähnlich
Hakro
0601002005
ab € 24,34*
Ähnlich
Hakro
0601002004
ab € 24,41*
Ähnlich
Hakro
0601002007
ab € 24,28*
Ähnlich
Hakro
0601002003
ab € 24,38*
Ähnlich
Hakro
0601005008
ab € 24,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.