Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Segmentsägeblatt, BIM-TiN, Multi Material, SC, 85 mm, VE 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Projahn Segmentsägeblatt, BIM-TiN, Multi Material, SC, 85 mm, VE 1
Projahn Segmentsägeblatt, BIM-TiN, Multi Material, SC, 85 mm, VE 1
Projahn Segmentsägeblatt, BIM-TiN, Multi Material, SC, 85 mm, VE 1
Artikel-Nr.:
     5417B-p953762
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     66201
EAN/GTIN:
     4000146662014
Suchbegriffe:
Segmentmesser
Segmentsägeblatt
segmentsägeblatt
Segmentsägeblatt, BIM-TiN, Multi Material, SC, 85 mm, VE 1
Zubehör oszillierende Multitools
  • Passt für Fein SuperCut-Maschinen
  • Werkzeug kann in verschiedenen Winkeln montiert werden für den flexiblen und effizienten Einsatz
  • Mithilfe der Farbleitmarkierung finden Sie immer schnell und einfach das passende Werkzeug für das zu bearbeitende Material
  • Oszillierende Zubehör-Werkzeuge für eine Vielzahl von Anwendungen und Materialien: Sägen, Trennen, Fräsen, Schaben
  • Viele verschiedene Werkzeug-Typen: Tauchsägeblätter, Segmentsägeblätter, Mörtelentferner und Schaber
Weitere Informationen:
Material:
BIM-TiN
Ausführung:
Segmentsägeblatt
Werkstoff:
Bimetall
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Qualitätsstufe::
Professional
Beschr./Descr.:
Segmentsägeblatt für Multi-Material / Segment saw blade for multi material
Hersteller:
Projahn
Aufnahme:
SuperCut
Weitere Suchbegriffe: Projahn, Segmentsägeblatt,, BIM-TiN,, Multi, Material, SC,, 85
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 24,48*
€ 34,11*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 26,72*
€ 40,14*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.