Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn GearTech Durchschraubknarren Einlage 17-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Projahn GearTech Durchschraubknarren Einlage 17-tlg.
Projahn GearTech Durchschraubknarren Einlage 17-tlg.
Projahn GearTech Durchschraubknarren Einlage 17-tlg.
Projahn GearTech Durchschraubknarren Einlage 17-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-p953846
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     5999-551
EAN/GTIN:
     4000146021491
Suchbegriffe:
Werkstattwagen Einlagen
werkstattwagen einlagen projahn
werkstattwagen einlagen
GearTech Durchschraubknarren Einlage 17tlg
  • 17-tlg. Werkstattwagen-Einlage mit Durchschraub-Sreckschlüsseln und 3D-Gear-Tech-Knarre
  • Aus widerstandsfähigem EVA Polymerschaum mit stabiler Kunststoffoberfläche in hochwertigem Carbonfinish
  • Langlebige und gut lesbare Werkzeugbeschriftung für mehr Übersichtlichkeit
  • Hochwertige Optik, höhere Stabilität und geringere Schmutzanfälligkeit durch Carbonfinish
  • Werkzeuge sauber, übersichtlich und sicher angeordnet
  • 1/3 Einlagenmodul passend für alle Projahn-Werkstattwagen

Inhalt:
1 3D-GearTech-Flex Durchschraub-Knarre
1 Adapter für Steckschlüssel-Einsätze 10 [3/8"]
1 Adapter für Steckschlüssel-Einsätze 6,3 [1/4"]
1 Durchschraub-Verlängerung 6,3 [1/4"] 80 mm
13 Durchschraub-Steckschlüssel-Einsätze 10 - 24 mm
Weitere Informationen:
Qualitätsstufe::
Plus
Verwendung::
für Werkstattwagen
Teile:
17
Hersteller:
Projahn
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
H.:
35
B.:
186
L.:
395
Weitere Suchbegriffe: Projahn, GearTech, Durchschraubknarren, Einlage 17-tlg.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 98,30*
€ 123,28*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,66*
€ 129,22*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,28*
€ 146,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,11*
€ 144,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,85*
€ 137,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,96*
€ 133,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,30*
€ 116,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.