Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Reparatur Set zu 1/4" Umschaltknarre 39014900 36 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Reparatur Set zu 1/4" Umschaltknarre 39014900 36 Zähne
Projahn Reparatur Set zu 1/4" Umschaltknarre 39014900 36 Zähne
Projahn Reparatur Set zu 1/4" Umschaltknarre 39014900 36 Zähne
Artikel-Nr.:
     5417B-p953964
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     39014900-1
EAN/GTIN:
     4000146024249
Suchbegriffe:
Projahn
Reparatur
Set
zu 1/4"
Reparatur Set zu 1/4" Umschaltknarre 39014900 36 Zähne
  • Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender
  • 2-Komponentenmaterial – bruchsicherer, stabiler Kern und griffige Ummantelung mit hoher Rutschhemmung
  • Geringe Belastung für Gelenke bei gleichzeitig hohem Drehmoment
  • Hohe Öl- und Säurebeständigkeit
  • Hoher Abgleitschutz durch spezielle Daumenmulden
  • Leichte Einhandbedienung durch Schnelllöseknopf und Richtungsumschalter
  • Leichtgängiger, hochpräziser Knarrenmechanismus
  • Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
  • Sicherer Halt und ermüdungsfreies Arbeiten durch ergonomisch an die Hand angepasste Griffform
Weitere Informationen:
Länge:
147 mm
Material:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Qualitätsstufe::
Professional
Verwendung::
Zur Verwendung mit 1/4"-Werkzeugen
maximale Belastung:
90 Nm
Hersteller:
Projahn
Weitere Suchbegriffe: Umschaltknarre, 39014900 36
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 12,48*
€ 18,27*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,95*
€ 18,34*
4 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 13,39*
€ 18,46*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 13,39*
€ 18,90*
2 Tage
4
1
€ 6,45*
ab € 16,54*
€ 23,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.