Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 12x740 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 12x740 mm
Projahn Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 12x740 mm
Projahn Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 12x740 mm
Projahn Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 12x740 mm
Projahn Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 12x740 mm
Projahn Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 12x740 mm
Projahn Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 12x740 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p954106
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     812740
EAN/GTIN:
     4000146812747
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Hammerbohrersatz
sds-max hammerbohrer 12x340mm
hammerbohrersatz projahn
Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 12x740mm
Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton
  • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl
  • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch
  • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung
  • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern
  • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen
  • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist
  • Hartmetall-Platte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig
  • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine
  • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß
  • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit
  • Es wird empfohlen bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
740
Arbeitslänge:
600
Länge:
740
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Anzahl der Schneiden:
4
Zentrierspitze:
ja
Qualitätsstufe::
Professional
Hinweis::
*Lieferung nur solange der Vorrat reicht. Auslaufartikel in ZENTRO 4x4 Version
Verwendung::
Zum Einsatz in armierten Beton, Beton, Mauerwerk und Naturstein
Ø mm:
12,0
L2:
600
Schaft:
SDS-max
Hersteller:
Projahn
Durchmesser:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds max, Projahn, ROCKET, 5, SDS-max, 12x740
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 43,25*
€ 59,80*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 45,08*
€ 60,10*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,31*
€ 65,54*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 51,34*
€ 66,02*
6 Tage
50
Frei Haus
ab € 45,53*
€ 71,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.