| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p954602 Herst.-Nr.: 0144034009 EAN/GTIN: 4045981098901 |
| |
|
| | |
| HAKRO V-Pullover Merino Wolle Herren #144
Ausführung: - Klassischer, besonders hochwertiger Pullover mit V-Ausschnitt aus waschbarer Merinowolle
- Die besonders feine Merinowolle garantiert einen extra weichen Griff, ein gleichmäßiges Maschenbild und einen angenehmen Tragekomfort
- Gefertigt ist dieser kombistarke V-Pullover in klassischer Schnittführung und mit kontrastfarbigen Ellenbogen-Patches aus Velourslederimitat
- Die gerippten, mit lycra verstärkten Bündchen am Halsausschnitt, Ärmel und Saum unterstreichen die hochwertige Ausführung
- Gewebtes Harry Kroll-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und Harry Kroll-Flaglabel in der linken Seitennaht
Material: Strick aus 100 % Merinowolle Weitere Informationen: | | Waschtemparatur: | 30 °C | Passform: | Regular Fit | Internetfarbe: | blau | Hersteller: | HAKRO | Größe: | 3XL | Farbe: | tinte | Form: | langarm | Material: | 100% Merinowolle | Ausführung: | Pullover |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,14* | € 59,27* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 44,33* | € 59,53* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 45,60* | € 59,80* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 44,90* | € 65,90* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 60,48* | € 78,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|